Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 60 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø6mm x M10

  • ERIKS:23214331
  • Fabrikant:0820099087917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
M 10x1
C
M10x1
D
6 mm
E
6.5 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
8.5 mm