Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 10 Rechte inschroefkoppeling messing Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214329
  • Fabrikant:0820099087610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
6.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
8.5 mm