Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 10 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214319
  • Fabrikant:0820099087658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
19 mm
H1
9.5 mm