Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 05 56 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø5mm x M8

  • ERIKS:23214327
  • Fabrikant:0820099087559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,61/ stukexcl. btw

€ 10,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
M 8x1
C
M8x1
D
5 mm
E
6.5 mm
F
11 mm
F1
12 mm
H
17.5 mm
H1
8 mm