€ 5,98/ stukexcl. btw
€ 7,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 4 mm |
Aansluiting 2 | M 8x1 |
C | M8x1 |
D | 4 mm |
E | 6.5 mm |
F | 11 mm |
F1 | 10 mm |
H | 16.5 mm |
H1 | 7.5 mm |