Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 04 55 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø4mm x M7

  • ERIKS:23214324
  • Fabrikant:0820099087429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
M 7x1.0
C
M7x1
D
4 mm
E
6.5 mm
F
10 mm
F1
10 mm
H
16.5 mm
H1
7.5 mm