Eriks
LEDUC

LEDUC Zuigeraccumulator APL 4,0

  • ERIKS:12971529
Image 1
- APL zuigeraccumulator.
- Max. druk 250 bar.
- Voor gebruik in omstandigheden met grote volumetrische ratio's.
- Montage in elke positie.
- Volumes: 0,5 - 4 liter.
Opslaan in lijst

€ 780,80/ stukexcl. btw

€ 944,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
4 l
Max. werkdruk
250 bar
Repareerbaar
Nee
Aansluitingen
3/4" BSP
Diameter
95 mm
Max. drukverhouding
Geen max.
Type
Zuigeraccumulator APL