Eriks
LEDUC

LEDUC Membraan accumulator AS10 00 10,0L 400 M33X2 060141

  • ERIKS:12590775
Image 1
- Membraan accumulator AS.
- Max. druk: 250/400 bar.
- Repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 3.570,40/ stukexcl. btw

€ 4.320,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
10,19 l
Max. werkdruk
400 bar
Repareerbaar
Ja
Aansluitingen
M 33x2
Gasaansluiting
P1620
Diameter
339 mm
Max. drukverhouding
1:4
Type
Membraam accumulator AS