Eriks
LEDUC

LEDUC Membraan accumulator AS04 00 4,0L 400 M33X2 060121

  • ERIKS:834165
Image 1
- Membraan accumulator AS.
- Max. druk: 250/400 bar.
- Repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 2.009,60/ stukexcl. btw

€ 2.431,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
4,1 l
Max. werkdruk
400 bar
Repareerbaar
Ja
Aansluitingen
M 33x2
Gasaansluiting
P1620
Diameter
251 mm
Max. drukverhouding
1:4
Type
Membraam accumulator AS
Onderdelen & accessoires
Product Image

LEDUC Accumulator beugel 254005 AS 4

  • Eriks:12590740
  • Manufacturer:254005

€ 170,80/ stukexcl. btw

€ 206,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026