Eriks
LEDUC

LEDUC Membraan accumulator AS02 50 2,5L 400 3/8"BSP 060812

  • ERIKS:834173
Image 1
- Membraan accumulator AS.
- Max. druk: 250/400 bar.
- Repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 1.492,00/ stukexcl. btw

€ 1.805,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
2,55 l
Max. werkdruk
400 bar
Repareerbaar
Ja
Aansluitingen
3/4" BSP
Gasaansluiting
P1620
Diameter
213.5 mm
Max. drukverhouding
1:4
Type
Membraam accumulator AS
Onderdelen & accessoires
Product Image

LEDUC Accumulator beugel 254006 AS 2,5

  • Eriks:12590741
  • Manufacturer:254006

€ 128,80/ stukexcl. btw

€ 155,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LEDUC Membraan voor AS2,5

  • Eriks:12491256
  • Manufacturer:K000273

€ 149,20/ stukexcl. btw

€ 180,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026