Eriks
LEDUC

LEDUC Membraan accumulator AS01 00 1,0L 400 M18x1,5 060110

  • ERIKS:834203
Image 1
- Membraan accumulator AS.
- Max. druk: 250/400 bar.
- Repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 840,00/ stukexcl. btw

€ 1.016,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
1,1 l
Max. werkdruk
400 bar
Repareerbaar
Ja
Aansluitingen
M 18x1.5
Gasaansluiting
P1620
Diameter
1635 mm
Max. drukverhouding
1:4
Type
Membraam accumulator AS
Onderdelen & accessoires
Product Image

LEDUC Accumulator beugel 254022 AS 1/ABVE 4

  • Eriks:12590753
  • Manufacturer:254022

€ 55,12/ stukexcl. btw

€ 66,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026