€ 365,20/ stukexcl. btw
€ 441,89incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEDUC |
Volume | 0,65 l |
Max. werkdruk | 250 bar |
Repareerbaar | Ja |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Gasaansluiting | P1620 |
Diameter | 119.5 mm |
Max. drukverhouding | 1:4 |
Type | Membraam accumulator AS |
€ 46,00/ stukexcl. btw
€ 55,66incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 72,96/ stukexcl. btw
€ 88,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026