€ 498,00/ stukexcl. btw
€ 602,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEDUC |
Volume | 0,45 l |
Max. werkdruk | 400 bar |
Repareerbaar | Ja |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Gasaansluiting | P1620 |
Diameter | 114 mm |
Max. drukverhouding | 1:4 |
Type | Membraam accumulator AS |
€ 46,00/ stukexcl. btw
€ 55,66incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 193,20/ stukexcl. btw
€ 233,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026