€ 344,40/ stukexcl. btw
€ 416,72incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEDUC |
Volume | 0,19 l |
Max. werkdruk | 400 bar |
Repareerbaar | Ja |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Gasaansluiting | P1620 |
Diameter | 845 mm |
Max. drukverhouding | 1:4 |
Type | Membraam accumulator AS |