Eriks
LEDUC

LEDUC Balgaccumulator ACSL 1,5 S 10 V N

  • ERIKS:12590771
Image 1
- Balgaccumulator ACS/ACSL.
- Max. druk 330 bar (ACS) 210/250 bar (ACSL).
- Niet repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 402,80/ stukexcl. btw

€ 487,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
1 1/2 l
Max. werkdruk
250 bar
Repareerbaar
Nee
Aansluitingen
1/2" BSP
Gasaansluiting
M 28x1.5
Diameter
108 mm
Max. drukverhouding
1:4 - 1:8
Type
Balgaccumulator ACSL
Onderdelen & accessoires
Product Image

LEDUC Accumulator beugel 254021 AS 0,5/0,7 ACS(L)

  • Eriks:12590742
  • Manufacturer:254021

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026