€ 200,40/ stukexcl. btw
€ 242,48incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEDUC |
Volume | 0,7 l |
Max. werkdruk | 250 bar |
Repareerbaar | Nee |
Aansluitingen | 1/2" BSP - M33x1,5 |
Gasaansluiting | M 28x1.5 |
Diameter | 108 mm |
Max. drukverhouding | 1:4 - 1:8 |
Opties | Precharge = 40 bar |
Type | Balgaccumulator ACSL |
€ 154,50/ stukexcl. btw
€ 186,95incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026