Eriks
LEDUC

LEDUC Balgaccumulator ABVE 4 S2 G4 W N

  • ERIKS:12590761
Image 1
- Balgaccumulator ABVE.
- Max. druk 330 bar.
- Repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 775,20/ stukexcl. btw

€ 937,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEDUC
Volume
3,7 l
Max. werkdruk
350 bar
Repareerbaar
Ja
Aansluitingen
1.1/4" BSP
Gasaansluiting
P1620
Diameter
168 mm
Max. drukverhouding
1:4
Type
Balgaccumulator ABVE
Onderdelen & accessoires
Product Image

LEDUC Accumulator stoel ABVE 254012 ABVE 4

  • Eriks:12590754
  • Manufacturer:254012

€ 125,60/ stukexcl. btw

€ 151,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

LEDUC Accumulator beugel 254022 AS 1/ABVE 4

  • Eriks:12590753
  • Manufacturer:254022

€ 55,12/ stukexcl. btw

€ 66,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

LEDUC Balg voor ABVE 4 066851-11

  • Eriks:12971491
  • Manufacturer:A001801 (BLADDER €”Ø22 + VALVE P162

€ 243,20/ stukexcl. btw

€ 294,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

LEDUC Accumulator adapter 066305 1.1/4"-3/4"

  • Eriks:12590776
  • Manufacturer:66305

€ 59,20/ stukexcl. btw

€ 71,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026