€ 1.844,00/ stukexcl. btw
€ 2.231,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEDUC |
Volume | 17,600 l |
Max. werkdruk | 330 bar |
Repareerbaar | Ja |
Aansluitingen | 2" BSP |
Gasaansluiting | P1620 |
Diameter | 223 mm |
Max. drukverhouding | 1:4 |
Type | Balgaccumulator ABVE |
€ 213,60/ stukexcl. btw
€ 258,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026€ 481,20/ stukexcl. btw
€ 582,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027€ 139,60/ stukexcl. btw
€ 168,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 105,60/ stukexcl. btw
€ 127,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026