€ 18,80/ stukexcl. btw
€ 22,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT60 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN300 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 417 mm |
Binnendiameter | 324 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Groen/beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -30 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |
€ 335,25/ stukexcl. btw
€ 405,65incl. btw
48,421 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026