Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT60 PN16 DN300 3mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12259831
Image 1
PT60 is een combinatie van glasvezels en aramide NBR gebonden. Een uitstekende pakking met breed inzetgebied in de algemene industrie. Ideale pakking voor drukken tot 100 bar en kan worden gebruikt voor diverse media.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 23,70/ stukexcl. btw

€ 28,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT60
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT60 1500x1500x3

  • Eriks:11915726
  • Manufacturer:11915726

€ 502,65/ stukexcl. btw

€ 608,21incl. btw

47,896 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026