€ 51,90/ stukexcl. btw
€ 62,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 20" |
Druktrap flens | 600lbs |
Buitendiameter | 683 mm |
Binnendiameter | 508 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Groen/beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -30 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |
€ 335,25/ stukexcl. btw
€ 405,65incl. btw
34,748 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026