Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT60 300lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11936018
Image 1
PT60 is een combinatie van glasvezels en aramide NBR gebonden. Een uitstekende pakking met breed inzetgebied in de algemene industrie. Ideale pakking voor drukken tot 100 bar en kan worden gebruikt voor diverse media.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT60
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
5"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
216 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 252,00/ stukexcl. btw

€ 304,92incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026