€ 2,74/ stukexcl. btw
€ 3,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 2" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 105 mm |
Binnendiameter | 60 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Groen/beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -30 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |
€ 502,65/ stukexcl. btw
€ 608,21incl. btw
48,77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026