€ 34,70/ stukexcl. btw
€ 41,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT50 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN600 |
Druktrap flens | PN25 |
Buitendiameter | 731 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -30 tot 200 °C |
Max. druk | 85 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 216,45/ stukexcl. btw
€ 261,90incl. btw
0,184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/11/2026