Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT50 PN16 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11043675
Image 1
PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 200ºC, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
617 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 200 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 216,45/ stukexcl. btw

€ 261,90incl. btw

0,185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/11/2026