Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT50 600lbs 14" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11915098
Image 1
PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 200ºC, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 18,70/ stukexcl. btw

€ 22,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT50
Gerelateerde producten

€ 216,45/ stukexcl. btw

€ 261,90incl. btw

0,184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/11/2026