Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT50 300lbs 16" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11043632
Image 1
PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 200ºC, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 16,30/ stukexcl. btw

€ 19,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT50
Gerelateerde producten

€ 162,90/ stukexcl. btw

€ 197,11incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026