Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT50 150lbs 1.1/2" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11164369
Image 1
PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 200ºC, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT50
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT50 1500x1500x3

  • Eriks:10017299
  • Manufacturer:10017299

€ 276,75/ stukexcl. btw

€ 334,87incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026