€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT20 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN250 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 352 mm |
Binnendiameter | 273 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtblauw |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |
€ 215,55/ stukexcl. btw
€ 260,82incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026