Eriks
LEADER

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11589735
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN50
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
107 mm
Binnendiameter
61 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtblauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x2

  • Eriks:13087286
  • Manufacturer:13087286

€ 215,55/ stukexcl. btw

€ 260,82incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026