Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat LEADERTHERM NXT 1020 1200x1000x2

  • ERIKS:13582555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 511,50/ stukexcl. btw

€ 618,92incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
LEADERTHERM
Type
NXT 1020
Dikte
2 mm
Lengte
1200 mm
Breedte
1000 mm
Kleur
Beige
Materiaal inlage
Roestvaststaal
Max. druk
40 bar
Materiaal binder
VMQ/Silicone
Dichtheid
1.2 g/cm³
Dikte inlage
0.15 mm