€ 383,50/ stukexcl. btw
€ 464,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | LEADERTHERM |
Type | NXT 1020 |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 1000 mm |
Kleur | Beige |
Materiaal inlage | Roestvaststaal |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal binder | VMQ/Silicone |
Dichtheid | 1.2 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.15 mm |