Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat LEADERTHERM NXT 1020 1200x1000x1

  • ERIKS:13582550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,00/ stukexcl. btw

€ 341,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
LEADERTHERM
Type
NXT 1020
Dikte
1 mm
Lengte
1200 mm
Breedte
1000 mm
Kleur
Beige
Materiaal inlage
Roestvaststaal
Max. druk
40 bar
Materiaal binder
VMQ/Silicone
Dichtheid
1.2 g/cm³
Dikte inlage
0.15 mm