Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT60 1500x1500x4

  • ERIKS:12324895
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT60
Dikte
4 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.8 g/cm³