Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT60 1500x1500x0.5

  • ERIKS:11915692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,25/ stukexcl. btw

€ 155,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT60
Dikte
0.5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Groen/beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.8 g/cm³