€ 82,35/ stukexcl. btw
€ 99,64incl. btw
511 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | FYBAR |
Type | PT50 |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -30 tot 200 °C |
Max. druk | 85 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |