Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT50 1500x1500x0.3

  • ERIKS:11259214
Image 1
PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 200ºC, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 58,86/ stukexcl. btw

€ 71,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT50
Dikte
0.3 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 200 °C
Max. druk
85 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.7 g/cm³