Eriks
LEADER

LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT20 2000x1500x1

  • ERIKS:13087284
Image 1
PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 118,80/ stukexcl. btw

€ 143,75incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
FYBAR
Type
PT20
Dikte
1 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Nee
Materiaal inlage
Geen
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C
Max. druk
60 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.6 g/cm³