Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN63 DN350 486x404x376x360 EN 1514-2

  • ERIKS:13123779
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN63
Nom. diameter
DN350
Uitwendige diameter buitenring
486 mm
Uitwendige diameter spiraal
404 mm
Inwendige diameter spiraal
376 mm
Inwendige diameter binnenring
360 mm
Max. werkdruk
63 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C