Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN63/160 DN40 103x68x56x50 EN 1514-2

  • ERIKS:13123769
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN40
Druktrap flens
PN63/160
Uitwendige diameter buitenring
103 mm
Uitwendige diameter spiraal
68 mm
Inwendige diameter spiraal
56 mm
Inwendige diameter binnenring
50 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C