Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Druktrap flens | PN40 |
Nom. diameter | DN600 |
Uitwendige diameter buitenring | 747 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 650 mm |
Inwendige diameter spiraal | 622 mm |
Inwendige diameter binnenring | 610 mm |
Max. werkdruk | 40 bar |
Type | Spiraal met binnen- en buitenring |
Materiaal binnenring | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Materiaal centreerring | Roestvaststaal RVS 316L |
Dikte binnenring | 3 mm |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |