Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN25 DN300 400x354x330x318 EN 1514-2

  • ERIKS:13122819
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN25
Nom. diameter
DN300
Uitwendige diameter buitenring
400 mm
Uitwendige diameter spiraal
354 mm
Inwendige diameter spiraal
330 mm
Inwendige diameter binnenring
318 mm
Max. werkdruk
25 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C