Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN25/40 DN150 224x199x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:11171187
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN25/40
Nom. diameter
DN150
Uitwendige diameter buitenring
224 mm
Uitwendige diameter spiraal
199 mm
Inwendige diameter spiraal
179 mm
Inwendige diameter binnenring
167 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C