Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN25/40 DN125 194x172x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:12723362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN25/40
Uitwendige diameter buitenring
194 mm
Uitwendige diameter spiraal
172 mm
Inwendige diameter spiraal
152 mm
Inwendige diameter binnenring
140 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C