Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN100 DN250 391x307x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:13123790
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN100
Nom. diameter
DN250
Uitwendige diameter buitenring
391 mm
Uitwendige diameter spiraal
307 mm
Inwendige diameter spiraal
279 mm
Inwendige diameter binnenring
267 mm
Max. werkdruk
100 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C