Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN100/160 DN150 257x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:12723366
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN100/160
Nom. diameter
DN150
Uitwendige diameter buitenring
257 mm
Uitwendige diameter spiraal
203 mm
Inwendige diameter spiraal
179 mm
Inwendige diameter binnenring
167 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C