Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN65 127x102x86x77 EN 1514-2

  • ERIKS:11100445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,34/ stukexcl. btw

€ 22,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN65
Druktrap flens
PN10/40
Uitwendige diameter buitenring
127 mm
Uitwendige diameter spiraal
102 mm
Inwendige diameter spiraal
86 mm
Inwendige diameter binnenring
77 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C