Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L PN10/16 DN200 273x248x228x216 EN 1514-2

  • ERIKS:11104591
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN10/16
Nom. diameter
DN200
Uitwendige diameter buitenring
273 mm
Uitwendige diameter spiraal
248 mm
Inwendige diameter spiraal
228 mm
Inwendige diameter binnenring
216 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C