Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L CL900/1500 1.1/2" 98.6x69.9x47.8x41.4 ASME B16.20

  • ERIKS:13123693
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
900/1500lbs
Nom. diameter
1.1/2"
Uitwendige diameter buitenring
98.6 mm
Uitwendige diameter spiraal
69.9 mm
Inwendige diameter spiraal
47.8 mm
Inwendige diameter binnenring
41.4 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C