Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L CL300/600 3" 149.4x120.7x101.6x81 ASME B16.20

  • ERIKS:10068471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,03/ stukexcl. btw

€ 31,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
300/600lbs
Nom. diameter
3"
Uitwendige diameter buitenring
149.4 mm
Uitwendige diameter spiraal
120.7 mm
Inwendige diameter spiraal
101.6 mm
Inwendige diameter binnenring
81 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C